Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

165 TX T9 Elektronik-Schraubendreher, Innen-TX T9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1845160
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     165 TX T9
EAN/GTIN:
     4010886857748
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Klinge gefertigt aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, seidenmatt verchromt, Zusätzlich beschichtete Klingenspitze garantiert höchste Präzision und Korrosionsschutz, 2-Komponenten-Griff im ergonomischen Design, Drehbare Endkappe mit Mikro-Anti-Rutsch-Oberfläche, Farbcodierung der Antriebsart
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
155 mm
Griff vorhanden:
Nein
Griffausführung:
2K
Grifflänge [mm]:
90 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Ja
Klingenlänge:
60 mm
Klingen-Ø:
3,0 mm
Korrosionsgeschützt:
Ja
Abrollschutz:
Ja
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,019 kg
Oberfläche:
seidenmatt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite Torx [mm]:
2,5 mm
Stückgeprüft:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Abtriebsgröße TX (innen):
T9
antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
Korrosionsschutz, Farbcodierung der Antriebsart
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Ja
Form der Klinge:
Rund
für Schrauben der Größe:
M3
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 9, schraubendreher torx, Schraubendreher, Innensechsrund TX-Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.