Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8147 Hochleistungs-Abisolierwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1830856
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8147
EAN/GTIN:
     4010886855225
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Professionelles Abisolierwerkzeug mit 2 Kabelhaken, Handlich und benutzerfreundlich, auch unter schwierigsten Bedingungen, Für Kabel (bis zu Ø 40 mm) mit beliebiger Isolierung, Arretierungsmöglichkeit der Klinge in einer von 3 Positionen (kreisförmige, gerade oder spiralförmige Schnitte), Kabelkapazität: 4,5 - 40 mm Ø, Isolationsdicke: bis zu 4,5 mm, Abmessungen: mit kleinem Kabelhaken: 150 x 42 x 30,5 mm, mit großem Kabelhaken: 167 x 52 x 30,5 mm, Ersatzklinge erhältlich
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Leitungs-/Kabeldurchmesser:
4,5-40 mm
Material:
Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,196 kg
Oberfläche:
schwarz
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Schweden
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange gedore, abisolierzange, Zange, Abisolier-/Abmantelwerkzeug, Universalmesser
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-8147
ab € 27,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.