Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8352-2 Miniatur Elektronik-Flachzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1829076
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8352-2
EAN/GTIN:
     4010886855751
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange
Flachzange (Funkenfrei)
Lange, schmale, glatte Backen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Hochleistungsvergütungsstahl
mit Schneide:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,094 kg
Oberfläche:
phosphatiert
Öffnungsfeder vorhanden:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Italien
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flache Backen
Backenlänge L3 [mm]:
32 mm
ESD Ja/Nein:
Nein
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtlänge [mm]:
158 mm
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: flachzange glatte backen, elektronik flachzange, flachzange 220mm, Zange, Flachzangen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.