Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 910 25 VDE Gummi-Abdecktuch 250x350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1826832
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 910 25
EAN/GTIN:
     4010886857038
Suchbegriffe:
Abdeckmaterial Freileitung
Abdecktuch für Arbeiten unter Spann...
Abdeckung Freileitung
Freileitungsabdeckung
VDE Schutzausrüstung nach VDE 0680 Teil 1, Stärke: 1,6 mm, Gerollte Lagerung beugt Rissbildung vor!
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
VDE zertifiziert:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
350 mm
Gesamthöhe [mm]:
1,6 mm
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,21 kg
Norm:
DIN VDE 0680 Teil 1
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gummiabdecktuch, Isoliertuch, Lichtbogen Abdecktuch, Störlichtbogen Abdecktuch, VDE Gummiabdecktuch, gummiabdecktuch 250x 350x1.0mm, abdeckmaterial freileitung, Betriebs-/Werkstatteinrichtung (Teile, nicht klassifiziert), Abdecktuch (Arbeitsschutz), Antistatische Bodenmatten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.