Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WT 1056 11 Werkzeug-Rucksack PROFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1818244
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     WT 1056 11
EAN/GTIN:
     4010886854693
Suchbegriffe:
Montage-Rucksack
Techniker-Rucksack
Werkzeug-Rucksack
Werkzeugrucksack
Mit extrem großem Stauvolumen, Praktisch angeordnete Taschen im Innen- und Außenbereich, Ideal zum Unterbringen von Werkzeugen, Zubehör und Unterlagen, Robuste Reißverschlüsse, Verstärkter Rücken, gepolsterte Schulterhalfter und zusätzlichem Top-Griff, Reißfestes Polyestergewebe, Spritzwasserabweisend, Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Polen
VDE zertifiziert:
Nein
Dynamische Tragkraft [kg]:
15 kg
Farbe:
schwarz
Gesamtbreite [mm]:
300 mm
Gesamthöhe [mm]:
400 mm
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Polyestergewebe
Netto-Gewicht [kg]:
2,696 kg
Weitere Suchbegriffe: gedore werkzeug-rucksack, montage rucksack, werkzeugrucksack schwarz, Werkzeugkoffer, Montagetasche (Werkstatt), Werkzeugkoffer/-tasche leer, Sporttaschen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.