Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

620-024 Schraubendreherbit-Set 1/4", 24-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1815695
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     620-024
EAN/GTIN:
     4010886856468
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Im Kunststoffkasten, Maße: 110 x 65 x 31 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
65 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Gesamtlänge [mm]:
110 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
24
Netto-Gewicht [kg]:
0,185 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
680 4 6,5 685 3 4 5 6 685 X 5 6 8 690 1 2 690 PZD 1 2 3 687 TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Ursprungsland:
Deutschland
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1250442
ab € 61,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.