Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITX 20 TX-015 Schraubendreher-Satz 1/4" 15-teilig TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1815628
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ITX 20 TX-015
EAN/GTIN:
     4010886854341
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Mit handbetätigten Schraubendrehereinsätzen aus Vanadium-Sonderstahl, Im Kunststoffkasten, Maße: 160 x 95 x 38 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
95 mm
Gesamtiefe [mm]:
38 mm
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
15
Netto-Gewicht [kg]:
0,307 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
ITX 20 T10
ab € 5,01*
Zubehör
Gedore
ITX 20 T15
ab € 4,97*
Zubehör
Gedore
ITX 20 T20
ab € 4,95*
Zubehör
Gedore
ITX 20 T25
ab € 4,95*
Zubehör
Gedore
ITX 20 T27
ab € 4,88*
Zubehör
Gedore
ITX 20 T30
ab € 4,95*
Zubehör
Gedore
ITX 20 T40
ab € 5,20*
Zubehör
Gedore
ITX 20 T8
ab € 4,99*
Zubehör
Gedore
ITX 20 T9
ab € 4,98*
Zubehör
Gedore
TX 20 E10
ab € 5,50*
Zubehör
Gedore
TX 20 E4
ab € 5,77*
Zubehör
Gedore
TX 20 E5
ab € 5,50*
Zubehör
Gedore
TX 20 E6
ab € 5,53*
Zubehör
Gedore
TX 20 E7
ab € 5,52*
Zubehör
Gedore
TX 20 E8
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.