Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D 20 DMU-3 Steckschlüssel-Satz 1/4" 13-teilig UD-Profil 4-13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1815598
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     D 20 DMU-3
EAN/GTIN:
     4010886854402
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Mit handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen und Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3, Mit extra feinverzahnter Umschaltknarre, Im Kunststoffkasten, Maße: 160 x 95 x 38 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Knarre 2093 U-3 Einsätze D 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zubehör 1/4" Verlängerung 2090-4
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
107 mm
Gesamthöhe [mm]:
47 mm
Gesamtiefe [mm]:
95 mm
Gesamtlänge [mm]:
140 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
14
Netto-Gewicht [kg]:
0,429 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 30,98*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 166,52*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,01*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,33*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,84*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,73*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,25*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 93,00*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,32*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,66*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 104,45*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 99,88*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 39,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.