Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL 1916 Steckleiste 1/2" magnetisch, 580 mm 16 Steckplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1761102
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SL 1916
EAN/GTIN:
     4010886842522
Suchbegriffe:
Werkzeugklemmenleiste
Werkzeugklemmleiste
Werkzeugleiste
gedore werkzeugleiste
12 bzw. 16 Außenvierkante passend für Steckschlüsseleinsätze Nenngröße 12,5 (1/2"), 2 Innenvierkant-Adapter für Knarren, Gleitgriffe, Verlängerungen etc., Starker Magnet ermöglicht sicheres Anbringen der Leiste an Metallgegenständen, Zusätzliche Bohrungen in der Leiste ermöglichen eine Montage an nicht metallischen Gegenständen und Wänden, Durch Drehung um 90° werden die Einsätze am Vierkant sicher durch die Kugel arretiert, Durch Drehung um 90° in die entgegengesetzte Richtung werden die Einsätze entsichert und können entnommen werden, Lieferung ohne Werkzeuge
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
für 16 Stück 1/2" Einsätze
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
33 mm
Gesamtlänge [mm]:
580 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,522 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: werkzeugklemmleiste, Werkzeughalter, Werkstückhalter (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Werkzeughalter
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 580 Millimeter (ab € 0,04613* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 8
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.