Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL 3014 Steckleiste 3/8" magnetisch, 480 mm, 14Steckplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1761099
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SL 3014
EAN/GTIN:
     4010886842515
Suchbegriffe:
Werkzeugklemmenleiste
Werkzeugklemmleiste
Werkzeugleiste
gedore werkzeugleiste
14 Außenvierkante passend für Steckschlüsseleinsätze Nenngröße 10 (3/8"), Zwei Innenvierkant-Adapter für Knarren, Gleitgriffe, Verlängerungen etc., Starker Magnet ermöglicht sicheres Anbringen der Leiste an Metallgegenständen, Zusätzliche Bohrungen in der Leiste ermöglichen eine Montage an nicht metallischen Gegenständen und Wänden, Durch Drehung um 90° werden die Einsätze am Vierkant sicher durch die Kugel arretiert, Durch Drehung um 90° in die entgegengesetzte Richtung werden die Einsätze entsichert und können entnommen werden, Lieferung ohne Werkzeuge
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
33 mm
Gesamtlänge [mm]:
480 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,479 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
USA
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: werkzeugklemmleiste, Werkzeughalter, Werkstückhalter (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Werkzeughalter
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 480 Millimeter (ab € 0,04944* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
30 8
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.