Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.09/2 Abzieher TWIST+PULL 3-armig mit Dreharretierung 80x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1748181
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.09/2
EAN/GTIN:
     4036976112849
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Schnelle und genaue Anwendung durch präzise hergestellten Kopf, Haken öffnen sich durch eine einfache Drehbewegung und umschließen automatisch das abzuziehende Teil, Zeitaufwändiges Einstellen und Nachjustieren der Haken entfällt, Hochwertiger Stahl und thermo-chemische Behandlung garantieren höchste Druckbelastung der Spindel und Zugbelastung der Haken, Kugel oder Spitze leicht auswechselbar
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hakenende mit Schlitz:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
24 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
3 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
12 mm
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
4,2 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
22 mm
3D-Daten vorhanden:
Nein
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
selbsttätiges Anpressen:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
250 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]:
250 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]:
80 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
G1/2" x 350 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zugkraft (max.) [t]:
6.5 t
Anzahl der Arme:
3
Ausführung:
mit Dreharretierung
doppelseitig verwendbare Haken:
Nein
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Haken schwenkbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gedore abzieher 3-armig, abzieher gedore, abzieher, Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,63*
€ 447,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,82*
€ 421,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,45*
€ 411,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,07*
€ 405,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,96*
€ 397,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.