Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 2133 5 VDE-Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1747061
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 2133 5
EAN/GTIN:
     4010886841211
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Kopftiefe 25 mm, Klingenlänge 125 mm, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
0,112 kg
Norm:
EN 60900/IEC60900
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlüsselweite [mm]:
5 mm
VDE zertifiziert:
Ja
Gesamtlänge [mm]:
225 mm
Griff vorhanden:
Nein
Griffausführung:
3K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Grifflänge [mm]:
100 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
125 mm
Klingen-Ø:
8,9 mm
Kopf-Ø 1 [mm]:
11 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.