Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 8315-160 H VDE-Abisolier-Seitenschneider 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1742582
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 8315-160 H
EAN/GTIN:
     4010886840542
Suchbegriffe:
Abisolier-Seitenschneider
Abisolierseitenschneider
Drahtschneider
Kabelschere
Elektriker-Seitenschneider mit Doppelfunktion: Schneiden und Abisolieren, Abisolierlöcher für ein- und mehrdrähtige Leiter mit 1,5 mm² und 2,5 mm² Leiterquerschnitt, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Kopfhöhe 1 [mm]:
19 mm
Kopfstärke T1 [mm]:
10,0 mm
Leitungs-/Kabeldurchmesser:
1,5 und 2,5 mm²
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,231 kg
Norm:
EN 60900/IEC60900
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenform:
mit Facette
Ausführung funkenfrei:
Nein
Schneidenlänge [mm]:
19 mm
Schneidleistung (max.):
1,6
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Ja
ESD Ja/Nein:
Nein
Fase:
mit
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Griffausführung:
2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
22,0 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.