Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX VS 24 Axtständer 24-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1737147
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX VS 24
EAN/GTIN:
     4010883102001
Suchbegriffe:
Axt, Beil, Spaltwerkzeug
Verkaufsständer
Aufbewahrungsschänke für Holzbearbe...
Dieser Verkaufsständer ist durch seine rustikale Aufmachung ein Blickfang in jedem Verkaufsraum, Alle Produkte aus dem OCHSENKOPF Kernsortiment werden ansprechend präsentiert, Durch die kompakten Abmessungen des Ständers findet dieser stumme Verkäufer überall Platz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
680 mm
Gesamthöhe [mm]:
1100 mm
Gesamtlänge [mm]:
750 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
24
Netto-Gewicht [kg]:
98 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.031,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,93*
€ 1.342,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,02*
€ 1.313,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,32*
€ 1.268,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.046,41*
€ 1.245,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,63*
€ 1.227,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
OX 20 H-1257
ab € 63,24*
Sonstiges
Gedore
OX 205 E-1252
ab € 23,02*
Sonstiges
Gedore
OX 232 E-0602
ab € 15,12*
Sonstiges
Gedore
OX 232 E-0802
ab € 17,51*
Sonstiges
Gedore
OX 235 E-0802
ab € 29,85*
Sonstiges
Gedore
OX 248 E-2501
ab € 51,07*
Sonstiges
Gedore
OX 39 H-3009
ab € 31,87*
Sonstiges
Gedore
OX 42-0550
ab € 22,63*
Sonstiges
Gedore
OX 42-1050
ab € 30,97*
Sonstiges
Gedore
OX 45-0650
ab € 30,93*
Sonstiges
Gedore
OX 635 H-3009
ab € 72,60*
Sonstiges
Gedore
OX VS 24 L
ab € 168,18*
Sonstiges
Ochsenkopf
1591738
ab € 39,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.