Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 270 GST-600 Ganzstahlbeil 600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1735934
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 270 GST-600
EAN/GTIN:
     4017981000178
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Ganzstahlbeil
Praktischer Begleiter für Camping und Freizeit, Ideal auch zum Spalten von kleinen Holzscheiten (Anmachholz), Die Rückseite des Beilkopfes kann zum Einschlagen z. B. von Zeltheringen genutzt werden, Kopf und Stiel sind komplett durchgängig aus einem Stück geschmiedet, Äußerst stabil und robust, Mit Kunststoffgriff, Zum sicheren und komfortablen Transportieren verpackt in einer Ledertasche mit Gürtelschlaufe
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Profi-Einsatz geeignet:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
85,0 mm
Stiellänge:
350 mm
Stielmaterial:
Stahl
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
130 mm
Gesamthöhe [mm]:
28 mm
Gesamtlänge [mm]:
355 mm
glühend im Gesenk geschmiedet:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
600 g
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
0,94 kg
Weitere Suchbegriffe: forstbeil gedore, forstbeil, forstbeil 600g, Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Axt, Äxte
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
OX 270 GST-600
ab € 23,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.