Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1101-001 Montagezangen-Satz 8-teilig in i-BOXX 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245Z-GEDORE1692275
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1101-001
EAN/GTIN:
     4010886837375
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Praktische Satzzusammenstellung, Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet, Für Innen- und Außensicherungsringe, Mit geraden und 90° gewinkelten Backen, In GEDORE i-BOXX® 72, mit transparentem Deckel für den schnellen Überblick, Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
1,55 kg
Norm:
DIN 5254 - Form A DIN 5254 - Form B DIN 5256 - Form C DIN 5256 - Form D
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
8000 A 1 11 2 21 8000 J 1 11 2 21
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
315 mm
Gesamthöhe [mm]:
73 mm
Gesamtlänge [mm]:
370 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 81,16*
€ 99,11*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 83,97*
€ 104,89*
10 Tage
33
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,23*
€ 105,23*
5 Tage
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 87,67*
€ 106,47*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 87,13*
€ 106,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1101 L
ab € 21,20*
Sonstiges
Gedore
8000 A 1
ab € 10,32*
Sonstiges
Gedore
8000 A 11
ab € 11,57*
Sonstiges
Gedore
8000 A 2
ab € 11,59*
Sonstiges
Gedore
8000 A 21
ab € 11,37*
Sonstiges
Gedore
8000 J 1
ab € 10,04*
Sonstiges
Gedore
8000 J 11
ab € 11,10*
Sonstiges
Gedore
8000 J 2
ab € 10,67*
Sonstiges
Gedore
8000 J 21
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.