Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 10 mm
Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 10 mm
Artikel-Nr.:
     C1150-1669591
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1669591
EAN/GTIN:
     4010886836200
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 10 mm

Hauptmerkmale

  • Mit drei Sechskanten in gleicher Schlüsselweite
  • Quergriff fixiert
Weitere Informationen:
Schlüsselweite Sechskant:
10 mm
Länge (L, L1):
300 mm
Länge (L2):
150 mm
Länge (L3):
60 mm
Schaftdurchmesser (d, s):
12,0 mm
Gewicht kg:
0,418 kg
Zielgruppe:
Industrie
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1669540
ab € 10,14*
Ähnlich
Gedore
1669559
ab € 10,12*
Ähnlich
Gedore
1669567
ab € 10,46*
Ähnlich
Gedore
1669575
ab € 11,85*
Ähnlich
Gedore
1669583
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.