| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-1669540 Herst.-Nr.: DTT 42 3 EAN/GTIN: 4010886836156 |
| |
|
| | |
| Mit 3 Sechskanten in gleicher Schlüsselweite, Quergriff fixiert Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Isoliert: | Nein | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 150 mm | Klingenlänge 2: | 75 mm | Klingenlänge 3: | 30 mm | Klingen-Ø: | 5,0 mm | Korrosionsgeschützt: | Nein | Kugelkopf: | Nein | Material: | 58CrV4C | Netto-Gewicht [kg]: | 0,042 kg | Abrollschutz: | Nein | Oberfläche: | verchromt | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Schlüsselweite [mm]: | 3 mm | Stückgeprüft: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | VDE zertifiziert: | Nein | Vergütung der Abtriebsspitze: | phosphatiert | antimagnetisch: | Nein | Ausführung funkenarm: | Nein | Farbcodierung: | Nein | Form der Klinge: | Rund | Gesamtlänge [mm]: | 150 mm | Griff vorhanden: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, sechskantschlüssel 3mm gedore, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, inbus-schraubendreher 3mm, Schraubendreher, Innensechskantschlüssel, Winkelsteckschlüssel |
| | |
| |