Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.19/02 Polklemmenabzieher 3-armig 65x50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1657054
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.19/02
EAN/GTIN:
     4036976112382
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Die bewährte Modellserie für preisbewusstes Abziehen der Lager, Kann auch mit Gleithammer No. 1.35/1A verwendet werden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
12 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
3 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
10 mm
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,28 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
selbsttätiges Anpressen:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
50 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
65 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
M10 x 115 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Zugkraft (max.) [t]:
1 t
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Anzahl der Arme:
3
doppelseitig verwendbare Haken:
Nein
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Haken schwenkbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenende mit Schlitz:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.