Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4101-05 Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12 10-50 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1646206
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4101-05
EAN/GTIN:
     4002805927137
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Prüf-Drehmomentschlüssel
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 10 - 50 N·m / 7,5 - 37 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximall zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (9x12 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung, Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9x12 mm), Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
7,5 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]:
10 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
7,5-37 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
10-50 N·m
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung Wartung und Instandhaltung
Einstecktiefe 1:
16,0 mm
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
34 mm
Gesamthöhe [mm]:
34 mm
Gesamtlänge [mm]:
323 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
17,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
262,5 mm
Kopfbreite 1 [mm]:
22,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
18,5 mm
Material:
lackierte Stahlrohrkonstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme
Netto-Gewicht [kg]:
0,399 kg
Nonius Nm:
0,25 N·m
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
9 x 12 mm
Sicherung:
Fangarretierung
Skaleneinteilung:
2,5
Skaleneinteilung [n·m]:
25 N·m
Skalentyp:
Dual
Stichmass [metrisch]:
17,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Energie Maschinenbau Versorgungsunternehmen Service Agriculture Oil & Gas
Antriebstyp/Antrieb:
Rechteckaufnahme
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
37 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
50 N·m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,77*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,11*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,40*
Ähnlich
Gedore
3093 U-10
ab € 43,54*
Ähnlich
Gedore
3093 U-20
ab € 38,50*
Ähnlich
Gedore
4150-25 OHNE FEST
ab € 83,68*
Ähnlich
Gedore
4150-50 OHNE FEST
ab € 87,54*
Ähnlich
Gedore
7412-02
ab € 61,90*
Ähnlich
Gedore
7812-10
ab € 32,82*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 697,09*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 694,91*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 4.023,03*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.508,55*
Ähnlich
Gedore
3278379
ab € 123,24*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 705,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.