Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES ITX 30 Satz Schraubendrehereinsätze 3/8" in 1/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p626316
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 ES-ITX 30
EAN/GTIN:
     4010886828403
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
IN 30 L 4 5 6 7 8 10 ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 IS 30 5,5 6,5 8 10 12 IKS 30 1 2 3 IKS 30 PZD 1 2 3
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
IKS 30 1 IKS 30 2 IKS 30 3 IKS 30 PZD 1 IKS 30 PZD 2 IKS 30 PZD 3 IN 30 L 4 IN 30 L 5 IN 30 L 6 IN 30 L 7 IN 30 L 8 IN 30 L 10 IS 30 5,5X1 IS 30 6,5X1,2 IS 30 8X1,2 IS 30 10X1,6 IS 30 12X2 ITX 30 T20 ITX 30 T25 ITX 30 T27 ITX 30 T30 ITX 30 T40 ITX 30 T45 ITX 30 T50 ITX 30 L T20 ITX 30 L T25 ITX 30 L T27 ITX 30 L T30 ITX 30 L T40 ITX 30 L T45 ITX 30 L T50 TX 30 E5 TX 30 E6 TX 30 E7 TX 30 E8 TX 30 E10 TX 30 E11 TX 30 E12 TX 30 E14 1500 E-ITX 30 L
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
2,346 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 294,83*
€ 329,03*
27 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 299,16*
€ 332,15*
10 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 315,05*
€ 349,62*
4 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 317,21*
€ 352,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 318,83*
€ 356,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,03*
€ 391,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,79*
€ 379,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,58*
€ 361,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,83*
€ 350,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.035,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.