Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-2163 TXB Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Z-GEDORE1616625
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 ES-2163 TXB
EAN/GTIN:
     4010886825891
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
2163 TXB T10 T15 T20 T25 T30 T40
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
1500 E-2133 L 2163 TXB T10 2163 TXB T15 2163 TXB T20 2163 TXB T25 2163 TXB T30 2163 TXB T40
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,724 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), Universalwerkzeug-Kits
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 50,76*
€ 64,08*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 52,38*
€ 67,87*
9 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,79*
€ 67,98*
4 Tage
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 54,52*
€ 68,71*
3 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,90*
€ 69,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1500 E-2133 L
ab € 11,04*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T10
ab € 5,28*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T15
ab € 5,60*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T20
ab € 5,73*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T25
ab € 5,77*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T30
ab € 6,06*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T40
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.