Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore VDE-Schraubendreher Schlitz 6,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Schraubendreher Schlitz 6,5 mm
VDE-Schraubendreher Schlitz 6,5 mm
Artikel-Nr.:
     C1150-1612298
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1612298
EAN/GTIN:
     4010886826058
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

VDE-Schraubendreher Schlitz 6,5 mm

Hauptmerkmale

  • Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
  • Spitze nach DIN ISO 2380-1 Form A
  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Aufhängeloch
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Antriebsform-Markierung am Griffende
  • Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet
Weitere Informationen:
Schneidenbreite (a, b):
6,5 mm
Klingenstärke:
1,2 mm
Klingenlänge (L2):
150 mm
Länge (L, L1):
260 mm
Klingendurchmesser:
9,1 mm
Gewicht kg:
0,134 kg
Zielgruppe:
Industrie, Elektroarbeiten, erneuerbare Energien, Windkraft
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1612336
ab € 9,07*
Ähnlich
Gedore
1612220
ab € 3,08*
Ähnlich
Gedore
1612239
ab € 3,20*
Ähnlich
Gedore
1612247
ab € 3,76*
Ähnlich
Gedore
1612255
ab € 4,32*
Ähnlich
Gedore
1612271
ab € 4,83*
Ähnlich
Gedore
1612301
ab € 7,15*
Ähnlich
Gedore
2824736
ab € 4,77*
Ähnlich
Gedore
1616048
ab € 18,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.