Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 3
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 3
Artikel-Nr.:
     C1150-1612204
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1612204
EAN/GTIN:
     4010886825983
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher

VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 3

Hauptmerkmale

  • Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
  • Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Aufhängeloch
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Antriebsform-Markierung am Griffende
  • Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PZ:
3
Schraubenmaß:
M5,5 - M7
Klingenlänge (L2):
150 mm
Länge (L, L1):
270 mm
Klingendurchmesser:
11,2 mm
Gewicht kg:
0,188 kg
Zielgruppe:
Industrie, Elektroarbeiten, erneuerbare Energien, Windkraft
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 10,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1612107
ab € 3,61*
Ähnlich
Gedore
1612115
ab € 4,54*
Ähnlich
Gedore
1612123
ab € 6,33*
Ähnlich
Gedore
1612131
ab € 7,10*
Ähnlich
Gedore
1612158
ab € 10,03*
Ähnlich
Gedore
1612166
ab € 4,41*
Ähnlich
Gedore
1612182
ab € 5,08*
Ähnlich
Gedore
1612190
ab € 7,48*
Ähnlich
Gedore
2824434
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.