Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1
Artikel-Nr.:
     C1150-1612115
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1612115
EAN/GTIN:
     4010886825921
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher

VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1

Hauptmerkmale

  • Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
  • Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH
  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Aufhängeloch
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Antriebsform-Markierung am Griffende
  • Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH:
1
Schraubenmaß:
M2 - M3
Klingenlänge (L2):
80 mm
Länge (L, L1):
180 mm
Klingendurchmesser:
7,3 mm
Gewicht kg:
0,082 kg
Zielgruppe:
Industrie, Elektroarbeiten, Automotive, Mechatroniker, erneuerbare Energien, Windkraft
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1612107
ab € 3,61*
Ähnlich
Gedore
1612123
ab € 6,33*
Ähnlich
Gedore
1612131
ab € 7,10*
Ähnlich
Gedore
1612158
ab € 10,03*
Ähnlich
Gedore
1612166
ab € 4,41*
Ähnlich
Gedore
1612182
ab € 5,08*
Ähnlich
Gedore
1612190
ab € 7,48*
Ähnlich
Gedore
1612204
ab € 8,10*
Ähnlich
Gedore
2824434
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.