Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.90/1 Flanschtreiber (Paar), 80-250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p627710
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.90/1
EAN/GTIN:
     4036976112061
Suchbegriffe:
Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nich...
Abzieher
Zum Trennen der DIN-Flansche an Rohrleitungen während Wartungsarbeiten, z. B. Dichtungswechsel, Für Ø 80 - 250 mm und Schrauben M16 - M24, Arbeitsweise: Nur paarweise und in gegenüberliegende Nuten (180°) zentrieren. Durch wechselseitiges Drehen der Spindel werden die Flansche auseinandergetrieben. Durch das abwechselnde Zurückdrehen wird ein passgenaues Zusammenfügen der Flansche wieder erreicht. Nur paarweiser Gebrauch! Gegenseitiges Spannen (180°)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Durchmesser 1 [mm]:
80-250 mm
für Schrauben der Größe:
M16-M24
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
5,5 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 250,11*
€ 290,60*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 255,31*
€ 293,20*
9 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 257,04*
€ 294,73*
4 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 257,16*
€ 296,72*
3 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 257,97*
€ 298,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,60*
€ 345,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,50*
€ 337,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,77*
€ 336,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,70*
€ 320,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,31*
€ 314,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,11*
€ 297,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.