Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX E-92 H-0800 Ersatzstiel, Hickory, Knauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1593587
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX E-92 H-0800
EAN/GTIN:
     4010905092082
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Qualitätsstiel aus original USA-Hickory
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
800 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,82 kg
Norm:
DIN 68340
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel gedore, hammerstiel, gerätestiel hickoryholz, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Werkzeugstiele
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.