Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX E-95 H-0700 Ersatzstiel, Hickory, Kuhfuß, 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1593536
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX E-95 H-0700
EAN/GTIN:
     4010905095700
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Qualitätsstiel aus original USA-Hickory
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Befestigungszubehör:
OX E-123-0100
Ersatzstiel für:
OX 15 H-0807 OX 15 H-1007
Gesamtlänge [mm]:
700 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,575 kg
Norm:
DIN 68340
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: axtstiel hickory 70cm, hammerstiel, hammerstiel 700mm, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Werkzeugstiele
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.