Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 62-0800 Rindenschäler, Dauner Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1592637
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 62-0800
EAN/GTIN:
     4010905062801
Suchbegriffe:
Rindenschäler
rindenschäler ochsenkopf
rindenschäler
Zum einfachen Entfernen von Rinden und dünnen Ästen, Mit verkröpfter Tülle, Mit 2 zusätzlichen Seitenschneiden, Lieferung erfolgt ohne Stiel
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
0,89 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
140,0 mm
Stiellänge:
1180 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Schaber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
Sonstiges
Gedore
OX E-87 E-1180
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.