Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 173 E-0500 Handsappie mit 38 cm Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1592408
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 173 E-0500
EAN/GTIN:
     4010905173507
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken, Für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise, Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Eschenholz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
380 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
500 g
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
0,775 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stiellänge:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, handsapie ochsenkopf, griesbeil, Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Äxte
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX 126-0000
ab € 14,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.