Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 40-2000 Stahl-Spaltkeil 2000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1591975
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 40-2000
EAN/GTIN:
     4010905040205
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Geschmiedeter Massivkeil mit Führungsnut, Sicherheitshinweis: Stahlkeile stets nur mit Hartholz- oder Kunststoffhammer eintreiben. Das Schlagen von Stahl auf Stahl kann zu Absplitterungen führen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
2 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
mit Führungsnut
Gesamtbreite [mm]:
53 mm
Gesamthöhe [mm]:
31 mm
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Hubhöhe (max.):
31 mm
im Gesenk geschmiedet:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fällkeil ochsenkopf, holzspaltkeil, holzspaltkeil 2000 g, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Hammer, Meißel und Durchtreiber, Keile
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.