Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 35 E-3001 PROFI-Spalthammer mit Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1591789
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 35 E-3001
EAN/GTIN:
     4010905035317
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Holzspalthammer
Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendenase und extra großer Schlagfläche, z. B. zum Eintreiben von Keilen, Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Eschenholz und Schneidenschutz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
3,875 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
70,0 mm
Schneidenschutz:
Ja
Stielbefestigung:
Holz-,Ringkeil
Stielform:
Knauf
Stiellänge:
850 mm
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Deutschland
besonders geeignete Holzart:
Laubholz
VDE zertifiziert:
Nein
Wendenase:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
180 mm
Gesamthöhe [mm]:
69 mm
Gesamtlänge [mm]:
855 mm
glühend im Gesenk geschmiedet:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
3000 g
nachschleifbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
Sonstiges
Gedore
OX E-86 E-0850
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.