Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 209 E-1252 EURO-Axt 1250 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1591398
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 209 E-1252
EAN/GTIN:
     4010905209220
Suchbegriffe:
Fällaxt
Forstaxt
Holzaxt
Universalaxt
Für den universellen Einsatz, Schneide poliert, mit Schneidenschutz, Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Eschenholz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
120,0 mm
Schneidenschutz:
Ja
Stielbefestigung:
Holz-,Ringkeil
Stielform:
Kuhfuss
Stiellänge:
700 mm
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Axtform:
Rheinisch
besonders geeignete Holzart:
universell
glühend im Gesenk geschmiedet:
Ja
Güteklasse nach DIN 7287:
A
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
1250 g
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
1,85 kg
Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiteraxt, Waldaxt, holzaxt 1250g, fällaxt, Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Axt, Äxte
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
OX E-130-1250
ab € 3,51*
Sonstiges
Gedore
OX E-83 E-0700
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.