Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 15 H-1007 ILTIS-Axt Modell Kanada Hickory 1000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1591215
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 15 H-1007
EAN/GTIN:
     4010905015173
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Fällaxt
Zum Entasten, Fällen und zur Kulturpflege geeignet, Das gleichbleibend dünne und fast bis zum Auge gehärtete Blatt sorgt für einen hohen Gebrauchswert, Einfacher Nachschliff durch den Anwender möglich, Mit fein polierter Schneide und Schneidenschutz, Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Hickoryholz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
125,0 mm
Schneidenschutz:
Ja
Stielbefestigung:
Holz-,Ringkeil
Stielform:
Kuhfuss
Stiellänge:
700 mm
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Axtform:
Kanada
besonders geeignete Holzart:
universell
glühend im Gesenk geschmiedet:
Ja
Güteklasse nach DIN 7287:
A
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
1000 g
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, fällaxt ochsenkopf, fällaxt, forstbeil 1000 g, Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Axt, Äxte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,38*
Sonstiges
Gedore
OX E-130-2500
ab € 3,35*
Sonstiges
Gedore
OX E-95 H-0700
ab € 29,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.