Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 15 H-0807 ILTIS-Axt Modell Kanada Hickory 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1591207
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 15 H-0807
EAN/GTIN:
     4010905015876
Suchbegriffe:
Forstaxt
Holzaxt
Universalaxt
Waldarbeiteraxt
Zum Entasten, Fällen und zur Kulturpflege geeignet, Das gleichbleibend dünne und fast bis zum Auge gehärtete Blatt sorgt für einen hohen Gebrauchswert, Einfacher Nachschliff durch den Anwender möglich, Mit fein polierter Schneide und Schneidenschutz, Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Hickoryholz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfgewicht [g]:
800 g
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
1,4 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
110,0 mm
Schneidenschutz:
Ja
Stielbefestigung:
Holz-,Ringkeil
Stielform:
Kuhfuss
Stiellänge:
700 mm
Axtform:
Europa
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
besonders geeignete Holzart:
universell
Gesamtbreite [mm]:
170 mm
Gesamthöhe [mm]:
39 mm
Gesamtlänge [mm]:
725 mm
glühend im Gesenk geschmiedet:
Ja
Güteklasse nach DIN 7287:
A
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: Waldaxt, forstaxt ochsenkopf, forstaxt, universalaxt 800g, Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Axt, Äxte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
OX E-130-1250
ab € 3,51*
Sonstiges
Gedore
OX E-95 H-0700
ab € 29,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.