Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 100 A-12 Körner mit Hartmetallspitze 130x12x4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1568396
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1568396
EAN/GTIN:
     4010883101080
Suchbegriffe:
Körner
körner

Produktbeschreibung:

Vanadium Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Hartmetallspitze
Gesamtlänge:
130 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,089 kg
REACH:
konform
Schaft-Ø:
12 mm
Schlagkopfdurchmesser:
4 mm
Spitzen-Ø:
4 mm
Spitzenwinkel:
90 Grad
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Automatikkörner, Hartmetallkörner, Hartmetall-Körner, Nietendöpper, Nietkopfmacher, Nietkopfsetzer, Nietwerkzeug, Nietzieher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812109
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.