Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 8122-160 H VDE-Rundzange mit Hüllenisolierung 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1552104
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 8122-160 H
EAN/GTIN:
     4010886816004
Suchbegriffe:
Rundzange
Rundzange (Funkenfrei)
rundzange 160mm
rundzange (funkenfrei)
Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt, Für Greif- und Biegearbeiten, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Griffausführung:
2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
16,5 mm
Kopfstärke T1 [mm]:
8,7 mm
Material:
Vergütungsstahl
mit Schneide:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,154 kg
Norm:
EN 60900/IEC60900 DIN ISO 5745
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spitzen-Ø:
2,5 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Ja
Backenform:
runde Backen
Backenlänge L3 [mm]:
48 mm
ESD Ja/Nein:
Nein
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtbreite [mm]:
51 mm
Gesamthöhe [mm]:
26 mm
Gesamtlänge [mm]:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: gedore rundzange, Zange, Rundzangen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 642,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.