Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 8098-160 H VDE-Abisolierzange mit Hüllenisolierung 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Moods
Moods
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1552074
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 8098-160 H
EAN/GTIN:
     4010886815977
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Selbstöffnend, mit Feder und Feststellschraube, V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren von ein- und mehrdrähtigen Leitern mit Kunststoffisolierung, Einfaches Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser mit Hilfe der Stellschraube und Kontermutter, Für Drähte von 0,8 bis 6,0 mm², GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Kopfbreite 1 [mm]:
18,5 mm
Kopfstärke T1 [mm]:
8,5 mm
Leitungsquerschnitt [mm²]:
0,8-6,0 mm
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,204 kg
Norm:
EN 60900/IEC60900
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
Ausführung funkenfrei:
Nein
VDE zertifiziert:
Ja
Backenlänge L3 [mm]:
43,5 mm
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtbreite [mm]:
52 mm
Gesamthöhe [mm]:
27 mm
Gesamtlänge [mm]:
165 mm
Griffausführung:
2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 642,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.