Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-1993U-20 Zubehör für Steckschlüsseleinsätze 1/2" in 1/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1550756
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 ES-1993 U-20
EAN/GTIN:
     4010886816509
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
1993 U-20 1987 1995 1990-5 -10
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
1500 E-1993 L 1993 U-20 1987 1990-5 1990-10 1995
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
1,9 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,29*
€ 82,4551
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,36*
€ 81,3484
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,45*
€ 77,8855
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,92*
€ 73,6848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,07*
€ 65,5333
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.071,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.