Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Exzenter-Winkelbieger 100 mm, elektro-hydraulisch, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exzenter-Winkelbieger 100 mm, elektro-hydraulisch, 230 V
Exzenter-Winkelbieger 100 mm, elektro-hydraulisch, 230 V
Exzenter-Winkelbieger 100 mm, elektro-hydraulisch, 230 V
Artikel-Nr.:
     C1150-1547585
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1547585
EAN/GTIN:
     4017981280440
Suchbegriffe:
Winkelbieger
winkelbieger gedore
  • Für Rund-, Flach- und Winkelmaterial aus Stahl, Kupfer und Aluminium bis 90°
  • Mit Biegewerkzeug scharfkantig / r = 4 mm No. 280111 für Materialstärken bis 6 mm
  • Mit Biegewerkzeug r = 15 mm / r= 25 mm No. 280112 für Materialstärken bis 30 mm
  • Optional sind Biegewerkzeuge für vielfältige Anwendungen erhältlich - siehe E 280 Biegewerkzeuge
  • Mit stufenlos einstellbarem Winkelanschlag No. 280125, elektro-hydraulische Geräte mit stufenlos einstellbarer Endabschaltung
  • Mit Längenanschlag 400 mm No. 280130
  • Manuelles Grundgerät zur Montage auf der Werkbank (mit optionalem Anschraubwinkel No. 280250 auch im Schraubstock einsetzbar)
  • Hydraulische Geräte auf drehbarem Untergestell
Weitere Informationen:
Inhalt / Verwendung:
Grundgerät 100 mm Arbeitshöhe, auf Grundplatte mit Untergestell No. 280210 und Pumpe, elektro-hydraulisch, 230 V No. 254651
Gewicht:
129,1 kg
Zielgruppe:
Industrie, Rohrbiegesysteme
Weitere Suchbegriffe: Winkel-Bieger, GEDORE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.586,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG