Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4549-05 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 3/8" 10-50 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1545140
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4549-05
EAN/GTIN:
     4002805923832
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 3/8 10-5...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1 - 850 N·m / 0,75 - 630 lbf·ft (Richtwert Schrauben M3 - 6.9 bis M24 - 8.8, M30 - 5.6), Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 % (4549-00 +/- 6%), inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, 1/4", 3/8", 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung. Ab 3/4" mit Durchsteckvierkant und Stiftsicherung, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (max.) [N·m]:
50 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
7,5 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]:
10 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
7,5-37 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
10-50 N·m
Einsatzbereich:
Montage Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
36 mm
Gesamthöhe [mm]:
34 mm
Gesamtlänge [mm]:
335 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
17,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
256,5 mm
Kopfbreite 1 [mm]:
35,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
25,3 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,55 kg
Nonius Nm:
0,25 N·m
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
10 Grad
Antriebstyp/Antrieb:
Pilzkopf
Skaleneinteilung [lbf·ft]:
25 lbf·ft
Skaleneinteilung [n·m]:
25 N·m
Skalentyp:
Dual
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Verbraucher Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Oil & Gas Versorgungsunternehmen
Antriebsvierkant [metrisch]:
10 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/8 Zoll
Anzahl Zähne:
36
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
37 lbf·ft
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,80*
€ 196,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
30 HMU-10
ab € 189,69*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,82*
Ähnlich
Gedore
3090-10
ab € 10,48*
Ähnlich
Gedore
3090-5
ab € 7,49*
Ähnlich
Gedore
3093 U-10
ab € 43,64*
Ähnlich
Gedore
3093 U-20
ab € 38,43*
Ähnlich
Gedore
3095
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 698,44*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 4.019,79*
Ähnlich
Gedore
S 2032-05
ab € 38,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.