Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-DT 2142 Winkelschraubendreher-Satz in 2/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Z-GEDORE1543474
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 ES-DT 2142
EAN/GTIN:
     4010886815489
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
315 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
DT 2142 2 DT 2142 2,5 DT 2142 3 DT 2142 4 DT 2142 5 DT 2142 6 DT 2142 7 DT 2142 8 DT 2142 10 1500 E-DT 2142 L
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
1,337 kg
Stückliste (Text):
DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), Schraubendreherset, Universalwerkzeug-Kits
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 66,41*
€ 82,78*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 68,29*
€ 86,75*
9 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,70*
€ 86,97*
4 Tage
9
pro Stück
€ 5,50*
ab € 71,22*
€ 87,98*
3 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,38*
€ 88,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.071,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.