Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H 43 TX-08 Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-teilig TX T10-T45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p625489
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     H 43 TX-08
EAN/GTIN:
     4010886815830
Suchbegriffe:
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Einsteckhalter
Inbus-Schlüsselsatz
Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE), Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4, brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4
Netto-Gewicht [kg]:
0,168 kg
Oberfläche:
brüniert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
43 TX T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40 43 TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 43 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Kappe drehbar:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 35,39*
€ 47,18*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 36,93*
€ 47,45*
9 Tage
22
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 37,51*
€ 48,47*
4 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 38,09*
€ 48,99*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 38,45*
€ 49,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.