Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H 43 TX-88 Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-teilig TX T9-T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1531425
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     H 43 TX-88
EAN/GTIN:
     4010886815823
Suchbegriffe:
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Einsteckhalter
Inbus-Schlüsselsatz
Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE), Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4, brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4
Netto-Gewicht [kg]:
0,129 kg
Oberfläche:
brüniert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
43 TX T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40 43 TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 43 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Kappe drehbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
43 TX T9
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.