Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H 43 TX-09 Winkelschraubendreher-Satz im Halter 9-teilig TX T7-T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p625490
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     H 43 TX-09
EAN/GTIN:
     4010886815816
Suchbegriffe:
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Einsteckhalter
Inbus-Schlüsselsatz
Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE), Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4, brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4
Netto-Gewicht [kg]:
0,12 kg
Oberfläche:
brüniert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
43 TX T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40 43 TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 43 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
9
Kappe drehbar:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,83*
€ 32,65*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 24,84*
€ 32,89*
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 24,81*
€ 32,90*
10 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,37*
€ 33,35*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,82*
€ 33,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
43 TX T8
ab € 4,68*
Sonstiges
Gedore
43 TX T9
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.