Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-2150 PH Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Z-GEDORE1523708
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 ES-2150 PH
EAN/GTIN:
     4010886814888
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
2150 4 5,5 6,5 8 2160 PH 1 2
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
2150 4 2150 5,5 2150 6,5 2150 8 2160 PH 1 2160 PH 2 1500 E-2133 L
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,82 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 36,63*
€ 47,44*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,32*
€ 49,71*
10 Tage
52
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,05*
€ 50,19*
5 Tage
86
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 39,22*
€ 50,77*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 39,54*
€ 51,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1500 E-2133 L
ab € 11,04*
Sonstiges
Gedore
2150 4
ab € 2,81*
Sonstiges
Gedore
2150 5,5
ab € 3,00*
Sonstiges
Gedore
2150 6,5
ab € 5,58*
Sonstiges
Gedore
2150 8
ab € 6,91*
Sonstiges
Gedore
2160 PH 1
ab € 3,23*
Sonstiges
Gedore
2160 PH 2
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.