Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

317306 Ein- und Ausdrehwerkzeug M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1523171
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     317306
EAN/GTIN:
     4017981317313
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
gedore schraubenausdreher
schraubenausdreher
Selbstklemmend bei Drehbewegung, Zum schnellen und mühelosen Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen, Express- und Stockschrauben, Mit Innensechskantantrieb
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Abtriebsgröße Stockschrauben:
M6
Gesamtbreite [mm]:
20 mm
Gesamthöhe [mm]:
20 mm
Gesamtlänge [mm]:
70 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,13 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert), Stockschraubenschlüssel, Spezialschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.