Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H 42 EL-88 Winkelschraubendreher-Satz lang im Halter 8-teilig mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p625436
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     H 42 EL-88
EAN/GTIN:
     4010886815014
Suchbegriffe:
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Einsteckhalter
Imbusschlüssel
Gängigste Größen im Set, Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE), Ausführung nach DIN ISO 2936, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Kappe drehbar:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,425 kg
Norm:
DIN ISO 2936
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Abrollschutz:
Nein
Stückliste (Text):
Winkelschraubendreher No. 42 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtbreite [mm]:
76 mm
Gesamthöhe [mm]:
20 mm
Gesamtlänge [mm]:
235 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,83*
€ 23,83*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,59*
€ 24,02*
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,63*
€ 24,03*
9 Tage
39
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,99*
€ 24,38*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,15*
€ 25,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
42 EL 10
ab € 4,52*
Sonstiges
Gedore
42 EL 2
ab € 0,75*
Sonstiges
Gedore
42 EL 2,5
ab € 0,75*
Sonstiges
Gedore
42 EL 3
ab € 0,89*
Sonstiges
Gedore
42 EL 4
ab € 1,14*
Sonstiges
Gedore
42 EL 5
ab € 1,38*
Sonstiges
Gedore
42 EL 6
ab € 1,81*
Sonstiges
Gedore
42 EL 8
ab € 2,50*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.