Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H 42-10 Winkelschraubendreher-Satz im Halter 10-teilig 1,3-10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1505408
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     H 42-10
EAN/GTIN:
     4010886814994
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Gängigste Größen im Set, Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE), Ausführung nach DIN ISO 2936, Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
130 mm
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
10
Kappe drehbar:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,259 kg
Norm:
DIN ISO 2936
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Abrollschutz:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
Winkelschraubendreher No. 42 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Aufbewahrung:
Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtbreite [mm]:
76 mm
Gesamthöhe [mm]:
20 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
42 1,3
ab € 0,44*
Sonstiges
Gedore
42 1,5
ab € 0,36*
Sonstiges
Gedore
42 10
ab € 1,88*
Sonstiges
Gedore
42 2
ab € 0,36*
Sonstiges
Gedore
42 2,5
ab € 0,36*
Sonstiges
Gedore
42 3
ab € 0,51*
Sonstiges
Gedore
42 4
ab € 0,70*
Sonstiges
Gedore
42 5
ab € 0,70*
Sonstiges
Gedore
42 6
ab € 0,75*
Sonstiges
Gedore
42 8
ab € 1,19*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.