Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2163 TX-05 3K-Schraubendreher-Satz 5-teilig TX T10-T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p626740
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2163 TX-05
EAN/GTIN:
     4010886812389
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für Innen-TX Schrauben, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
5
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl, vergütet
Netto-Gewicht [kg]:
0,435 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Abrollschutz:
Ja
Stückliste (Text):
2163 TX T10 T15 T20 T25 T30
VDE zertifiziert:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Griff vorhanden:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,25*
€ 22,95*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,03*
€ 23,13*
9 Tage
22
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,39*
€ 23,64*
4 Tage
79
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,84*
€ 24,34*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,60*
€ 24,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2163 TX T10
ab € 4,04*
Sonstiges
Gedore
2163 TX T15
ab € 4,10*
Sonstiges
Gedore
2163 TX T20
ab € 4,19*
Sonstiges
Gedore
2163 TX T25
ab € 4,26*
Sonstiges
Gedore
2163 TX T30
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.